Penn Makinesi Çalışıyor 4000300112 | Dirsek 90 Derece Paslanmaz Çelik Fnpt 2 İnç | 20xy75 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PENN MAKİNA İŞLERİ 4000300112 Dirsek 90 Derece Paslanmaz Çelik Fnpt 2 İnç | AF7FLX 20XY75

PENN MACHINE WORKS 4000300112 Dirsek 90 Derece Paslanmaz Çelik Fnpt 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7FLX Model: 4000300112Çapraz Referans: 20XY75
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
€591.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece
gövde Malzemesi304 / 304LPaslanmaz Çelik
Sınıf3000 lb
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç3000 psi @ 100 Derece F
Boru Boyutu2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.43
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7307225000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde Malzemesi+Boru BoyutuÜcret
PENN MACHINE WORKS 3000300171 Dirsek 90 derece Düşük Sıcaklık Çeliği FNPT 1-1/2" | AF7FLT 20XY20 3000300171LF2 Düşük Sıcaklık ÇelikDirsek, 90 Derece1.5 "€310.60
PENN MAKİNE İŞLERİ 1000300112 Dirsek 90 derece Paslanmaz Çelik FNPT 1/2" | AF7FLU 20XY71 1000300112304 / 304LPaslanmaz ÇelikDirsek, 90 Derece1 / 2 "€93.12
PENN MAKİNA İŞLERİ 1500300112 Dirsek 90 derece Paslanmaz Çelik FNPT 3/4" | AF7FLV 20XY72 1500300112304 / 304LPaslanmaz ÇelikDirsek, 90 Derece3 / 4 "€110.42
PENN MAKİNA İŞLERİ 2000300112 Dirsek 90 derece Paslanmaz Çelik FNPT 1" | AF7FLW 20XY73 2000300112304 / 304LPaslanmaz ÇelikDirsek, 90 Derece1"€178.26
PENN MAKİNA İŞLERİ 1000300312 Dirsek 45 derece Paslanmaz Çelik FNPT 1/2" | AF7FLY 20XY91 1000300312304 / 304LPaslanmaz ÇelikDirsek, 45 Derece1 / 2 "€129.23
PENN MAKİNA İŞLERİ 1500300312 Dirsek 45 derece Paslanmaz Çelik FNPT 3/4" | AF7FLZ 20XY92 1500300312304 / 304LPaslanmaz ÇelikDirsek, 45 Derece3 / 4 "€169.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PENN MACHINE WORKS 4000300112 Dirsek 90 Derece Paslanmaz Çelik Fnpt 2 İnç
€591.26 / Adet