Pentek 150233-75 | Filtre Muhafazası 1 İnç Npt 1 Kartuş | 4ba77 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PENTEK 150233-75 Filtre Muhafazası 1 İnç Npt 1 Kartuş | AD6VWM 4BA77

PENTEK 150233-75 Filtre Muhafazası 1 İnç Npt 1 Kartuş

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6VWM Model: 150233-75Çapraz Referans: 4BA77

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€84.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+filtre Konut
Gerekli Kartuşlar1
RenkMavi
Çap7 1 / 4 "
Baş MalzemesiPolipropilen
Yükseklik23.375 "
Gövde MalzemesiPolipropilen
uzunluk23.38 "
Maks. Basınç90 psi
Maks. Sıcaklık.100 F
beden1 "NPT
genişlik7.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.97
Gemi yüksekliği (cm)58.42
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)18.03
HS kodu8421210000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenRenkÇapgenişlikYükseklikGövde MalzemesiuzunlukMaks. BasınçÜcret
PENTEK 150435-75 Filtre Muhafazası 3/4 İnç Npt 1 Kartuş | AA9NRU 1ECP8 150435-753 / 4 "NPTTemizle5 1 / 8 "5.125 "12.25 "Stiren Akrilonitril12.25 "125 psi€40.79
PENTEK 150469-75 Filtre Muhafazası 3/4" NPT | AA9NRV 1ECR1 150469-753 / 4 "NPTMavi7 1 / 4 "7.25 "13.125 "Polipropilen13.125 "100 psi€68.00
PENTEK 150067-75 Tek Kartuş Filtre Muhafazası, Polipropilen, 3/4 İnç NPT | CD3KAD 1ECP4 150067-753 / 4 "NPTMavi5.125-12.25Polipropilen12.25-€38.40
PENTEK 150235-75 Tek Kartuş Filtre Muhafazası, Polipropilen, 1-1 / 2 İnç NPT | CD3KAE 1ECP6 150235-751-1 / 2 "NPTMavi7.25-23.875Polipropilen23.875-€100.75
PENTEK 150467-75 Tek Kartuşlu Filtre Muhafazası, Polipropilen, 3/4 İnç NPT | CD3KAF 1ECP9 150467-753 / 4 "NPTMavi7.25-23.875Polipropilen23.875-€97.11
PENTEK ESC7202NB6L10-75 Filtre Muhafazası, 316 Paslanmaz Çelik, 2 İnç NPT, 150 GPM, 125 PSI | CJ2ENX 38FH58 ESC7202NB6L10-75--------€1,594.44
TEKLİF TALEBİ
PENTEK ESC5202NB410-75 Filtre Muhafazası, 304 Paslanmaz Çelik, 2 İnç NPT, 150 GPM, 125 PSI | CJ2ENY 38FH54 ESC5202NB410-75--------€868.18
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PENTEK 150233-75 Filtre Muhafazası 1 İnç Npt 1 Kartuş
€84.33 / Adet