PENTEK 150469-75 Filtre Muhafazası 3/4" NPT
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | filtre Konut |
Gerekli Kartuşlar | 1 |
Renk | Mavi |
Çap | 7 1 / 4 " |
Baş Malzemesi | Polipropilen |
Yükseklik | 13.125 " |
Gövde Malzemesi | Polipropilen |
uzunluk | 13.125 " |
Maks. Basınç | 100 psi |
Maks. Sıcaklık. | 100 F |
beden | 3 / 4 "NPT |
UPC | 051678504697 |
genişlik | 7.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 36.07 |
Gemi uzunluğu (cm) | 57.4 |
Gemi genişliği (cm) | 38.86 |
HS kodu | 8421210000 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | beden | Renk | Çap | genişlik | Yükseklik | Gövde Malzemesi | uzunluk | Maks. Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150435-75 | 3 / 4 "NPT | Temizle | 5 1 / 8 " | 5.125 " | 12.25 " | Stiren Akrilonitril | 12.25 " | 125 psi | €40.79 | ||
150233-75 | 1 "NPT | Mavi | 7 1 / 4 " | 7.25 " | 23.375 " | Polipropilen | 23.38 " | 90 psi | €84.33 | ||
150067-75 | 3 / 4 "NPT | Mavi | 5.125 | - | 12.25 | Polipropilen | 12.25 | - | €38.40 | ||
150235-75 | 1-1 / 2 "NPT | Mavi | 7.25 | - | 23.875 | Polipropilen | 23.875 | - | €100.75 | ||
150467-75 | 3 / 4 "NPT | Mavi | 7.25 | - | 23.875 | Polipropilen | 23.875 | - | €97.11 | ||
ESC7202NB6L10-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,594.44 | TEKLİF TALEBİ
| |
ESC5202NB410-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | €868.18 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00