PETERSEN PRODUCTS 936-2038-2040 Hortum, Hızlı Bağlantı, 200 Psi, 40 Feet Uzunluk, 3/8 İnç Boyut
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hortum, Hızlı Bağlantı |
Dia İçinde. | 3 / 8 " |
uzunluk | 40 ' |
Malzeme | EPDM |
Dış Çap. | 1 / 2 " |
Basınç | 200 psi |
Sıcaklık Değerlendirme | 212 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.8 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Dia İçinde. | uzunluk | Dış Çap. | Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
936-2038-2024300 | - | - | - | - | €269.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
936-2075-3024300 | 3 / 4 " | 24 ' | - | - | €238.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
936-2038-2012 | 3 / 8 " | 12 ' | 1 / 2 " | 300 psi | €136.31 | ||
936-2038-2024 | 3 / 8 " | 4' | 1 / 2 " | 300 psi | €144.42 | ||
936-2075-3024 | 3 / 4 " | 24 ' | 1-1 / 4 " | 200 psi | €175.25 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00