PETERSEN PRODUCTS 936-2075-3024300 Hortum, Hızlı Bağlantı, 300 Psi, 24 Feet Uzunluk, 3/4 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hortum, Hızlı Bağlantı |
Dia İçinde. | 3 / 4 " |
uzunluk | 24 ' |
Malzeme | EPDM |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Dia İçinde. | uzunluk | Dış Çap. | Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
936-2038-2024300 | - | - | - | - | €269.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
936-2038-2040 | 3 / 8 " | 40 ' | 1 / 2 " | 200 psi | - | TEKLİF TALEBİ
| |
936-2038-2012 | 3 / 8 " | 12 ' | 1 / 2 " | 300 psi | €136.31 | ||
936-2038-2024 | 3 / 8 " | 4' | 1 / 2 " | 300 psi | €144.42 | ||
936-2075-3024 | 3 / 4 " | 24 ' | 1-1 / 4 " | 200 psi | €175.25 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00