Pewag 7g120sog/5 | Zincir Sapan G120 Sog Alaşımlı Çelik 5 Feet Uzunluk | 2vch5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PEWAG 7G120SOG/5 Zincir Sapan G120 Sog Alaşımlı Çelik 5 Feet Uzunluk | AC3PGT 2VCH5

PEWAG 7G120SOG/5 Zincir Sapan G120 Sog Alaşımlı Çelik 5 Feet Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3PGT Modeli: 7G120SOG/5Çapraz Referans: 2VCH5
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
€321.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zincir Sapan
Ek tipiDikdörtgen Bağlantı ve Tutunma Kancası
Zincir Boyutu9 / 32 "
RenkMavi
BitişBoyalı
sınıf120
uzunluk5ft.
MalzemeAlaşımlı Çelik
Zincir Sayısı1
Genel Erişim5 ft.
Tek Kapasiteli5200 lb
Askı TipiSOG
Çalışma yükü sınırı5200 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.83
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu7315823000
Menşe ÜlkesiCZ

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEk tipiZincir BoyutuuzunlukZincir SayısıGenel ErişimAskı TipiÇalışma yükü sınırıÜcret
PEWAG 7G120SOS / 5 Zincir Sapan G120 Sos Alaşımlı Çelik 5 Ayaklı Uzunluk | AC3PFV 2VCF2 7G120SOS / 5Dikdörtgen Bağlantı ve Askı Kancası9 / 32 "5ft.15 ft.SOS5200 Lbs.€357.66
PEWAG 7G120SGG / 10 Zincir Sapan G120 Sgg Alaşımlı Çelik 10 Ayaklı Uzunluk | AC3PFW 2VCF3 7G120SGG / 10Her Uçta Kancayı Tut9 / 32 "10ft.110 ft.SGG5200 Lbs.€416.33
PEWAG 7G120DOS / 5 Zincir Sapan G120 Dos Alaşımlı Çelik 5 Ayaklı Uzunluk | AC3PFX 2VCF4 7G120DOS / 5Dikdörtgen Bağlantı ve (2) Askı Kancaları9 / 32 "5ft.25 ft.DOS9000 Lbs.€702.52
PEWAG 7G120DOG / 5 Zincir Sling G120 Köpek Alaşımlı Çelik 5 Ayak Uzunluk | AC3PFY 2VCF5 7G120KÖPEK / 5Dikdörtgen Bağlantı ve (2) Kancalar9 / 32 "5ft.25 ft.DOG9000 Lbs.€690.15
PEWAG 10G120SOS / 5 Zincir Sapan G120 Sos Alaşımlı Çelik 5 Ayaklı Uzunluk | AC3PFZ 2VCF6 10G120SOS / 5Dikdörtgen Bağlantı ve Askı Kancası3 / 8 "5ft.15 ft.SOS10,600 lb€571.49
PEWAG 10G120SGG / 10 Zincir Sapan G120 Sgg Alaşımlı Çelik 10 Ayaklı Uzunluk | AC3PGA 2VCF7 10G120SGG / 10Her Uçta Kancayı Tut3 / 8 "10ft.110 ft.SGG10,600 lb€506.14
PEWAG 10G120DOS / 5 Zincir Sapan G120 Dos Alaşımlı Çelik 5 Ayaklı Uzunluk | AC3PGB 2VCF8 10G120DOS / 5Dikdörtgen Bağlantı ve (2) Askı Kancaları3 / 8 "5ft.25 ft.DOS18,400 lb€1,086.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PEWAG 7G120SOG/5 Zincir Sapan G120 Sog Alaşımlı Çelik 5 Feet Uzunluk
€321.58 / Adet