Philips Advance Led120a0350c33f | 4hgl3 | Led Sürücü | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PHILIPS ADVANCE LED120A0350C33F Led Sürücü 120 V 1.0-12 W 2.8-32.6 V | AD7YYT 4HGL3

PHILIPS ADVANCE LED120A0350C33F Led Sürücü 120 V 1.0-12 W 2.8-32.6 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7YYT Modeli: LED120A0350C33FÇapraz Referans: 4HGL3

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€107.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Led Sürücü
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 Derece ila 140 Derece F
Yükseklik1.187 "
Giren akım0.14 AAC
Giriş gücü15
Giriş Gerilimi120 VAC
uzunluk9.5 "
Çıkış Akımı0.35 ADÇ
Çıkış Gerilimi2.8-32.6 VDC
Güç Faktörü0.90
Güç çıkışı1.0 ila 12 W
genişlik1 11 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu8504409580
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Çevresel Değerlendirme (Kuru)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikGiriş gücüGiriş GerilimiÇıkış AkımıÇıkış GerilimigenişlikÜcret
PHILIPS ADVANCE LED120A0012V50F Led Sürücü 120 V 1.0-60 W 12 V | AD7YYN 4HGK8 LED120A0012V50F1.187 "75120 VAC0.80-5.0 ADC12 VDC1 11 / 16 "€160.47
PHILIPS ADVANCE LEDINTA0012V50FO Led Sürücü 120-277 V 0.1-60 W 12 V | AD7YYP 4HGK9 LEDINTA0012V50FO1.187 "70120 277-VAC0.10-5.0 ADC12 VDC1 11 / 16 "€235.29
PHILIPS ADVANCE LED120A0024V33F Led Sürücü 120 V 1.0-80 W 24 V | AD7YYQ 4HGL1 LED120A0024V33F1.187 "95120 VAC0.80-3.30 ADC24 VDC1 11 / 16 "€166.11
PHILIPS ADVANCE LEDINTA0700C210FO Led Sürücü 120-277 V 40-150 W 60-210 V | AD7YYY 4HGL8 LEDINTA0700C210FO1.5 "165120 277-VAC0.70 ADÇ60-210 VDC2 5 / 16 "€249.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PHILIPS ADVANCE LED120A0350C33F Led Sürücü 120 V 1.0-12 W 2.8-32.6 V
€107.55 / Adet