Philips Advance Ledinta0012v50fo | 4hgk9 | Led Sürücü | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0012V50FO Led Sürücü 120-277 V 0.1-60 W 12 V | AD7YYP 4HGK9

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0012V50FO Led Sürücü 120-277 V 0.1-60 W 12 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7YYP Modeli: LEDINTA0012V50FOÇapraz Referans: 4HGK9

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€235.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Led Sürücü
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 Derece ila 140 Derece F
Yükseklik1.187 "
Giren akım0.61, 0.32, 0.26 AAC
Giriş gücü70
Giriş Gerilimi120 277-VAC
uzunluk9.5 "
Çıkış Akımı0.10-5.0 ADC
Çıkış Gerilimi12 VDC
Güç Faktörü0.90
Güç çıkışı2 ila 60 W
genişlik1 11 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.66
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8504100000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Çevresel Değerlendirme (Kuru Nemli)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikGiriş gücüGiriş GerilimiÇıkış AkımıÇıkış GerilimigenişlikÜcret
PHILIPS ADVANCE LED120A0012V50F Led Sürücü 120 V 1.0-60 W 12 V | AD7YYN 4HGK8 LED120A0012V50F1.187 "75120 VAC0.80-5.0 ADC12 VDC1 11 / 16 "€160.47
PHILIPS ADVANCE LED120A0024V33F Led Sürücü 120 V 1.0-80 W 24 V | AD7YYQ 4HGL1 LED120A0024V33F1.187 "95120 VAC0.80-3.30 ADC24 VDC1 11 / 16 "€166.11
PHILIPS ADVANCE LED120A0350C33F Led Sürücü 120 V 1.0-12 W 2.8-32.6 V | AD7YYT 4HGL3 LED120A0350C33F1.187 "15120 VAC0.35 ADÇ2.8-32.6 VDC1 11 / 16 "€107.55
PHILIPS ADVANCE LEDINTA0700C210FO Led Sürücü 120-277 V 40-150 W 60-210 V | AD7YYY 4HGL8 LEDINTA0700C210FO1.5 "165120 277-VAC0.70 ADÇ60-210 VDC2 5 / 16 "€249.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0012V50FO Led Sürücü 120-277 V 0.1-60 W 12 V
€235.29 / Adet