Philips Advance Ledinta0700c210fo | 4hgl8 | Led Sürücü | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0700C210FO Led Sürücü 120-277 V 40-150 W 60-210 V | AD7YYY 4HGL8

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0700C210FO Led Sürücü 120-277 V 40-150 W 60-210 V

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD7YYY Modeli: LEDINTA0700C210FOÇapraz Referans: 4HGL8

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€249.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Led Sürücü
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 Derece ila 140 Derece F
Yükseklik1.5 "
Giren akım1.4 AAC
Giriş gücü165
Giriş Gerilimi120 277-VAC
uzunluk9.5 "
Çıkış Akımı0.70 ADÇ
Çıkış Gerilimi60-210 VDC
Güç Faktörü0.90
Güç çıkışı40 ila 150 W
genişlik2 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.94
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8504100000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Çevresel Değerlendirme (Kuru Nemli)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikGiriş gücüGiriş GerilimiÇıkış AkımıÇıkış GerilimigenişlikÜcret
PHILIPS ADVANCE LED120A0012V50F Led Sürücü 120 V 1.0-60 W 12 V | AD7YYN 4HGK8 LED120A0012V50F1.187 "75120 VAC0.80-5.0 ADC12 VDC1 11 / 16 "€160.47
PHILIPS ADVANCE LEDINTA0012V50FO Led Sürücü 120-277 V 0.1-60 W 12 V | AD7YYP 4HGK9 LEDINTA0012V50FO1.187 "70120 277-VAC0.10-5.0 ADC12 VDC1 11 / 16 "€235.29
PHILIPS ADVANCE LED120A0024V33F Led Sürücü 120 V 1.0-80 W 24 V | AD7YYQ 4HGL1 LED120A0024V33F1.187 "95120 VAC0.80-3.30 ADC24 VDC1 11 / 16 "€166.11
PHILIPS ADVANCE LED120A0350C33F Led Sürücü 120 V 1.0-12 W 2.8-32.6 V | AD7YYT 4HGL3 LED120A0350C33F1.187 "15120 VAC0.35 ADÇ2.8-32.6 VDC1 11 / 16 "€107.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0700C210FO Led Sürücü 120-277 V 40-150 W 60-210 V
€249.13 / Adet