PHILIPS ADVANCE LEDINTA0024V28FOM LED Sürücü, Xitanium 67W, 2.8A, 24V
Madde: CF6PTX
Modeli: LEDINTA0024V28FOM
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Led Sürücü |
PLATFORM | Model | genişlik | Ortam Sıcaklığı Aralık | Yükseklik | Giriş gücü | Giriş Gerilimi | uzunluk | Çıkış Akımı | Çıkış Gerilimi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEDHCNA0350C425DN | 2 5 / 16 " | -40 Derece ila 131 Derece F | 1.5 " | 165 | 347 - 480 VAC | 9.5 " | 0.35 ADÇ | 120-425 VDC | €248.85 | ||
LEDINTA2000C24DO | 1 1 / 16 " | -4 Derece ila 158 Derece F | 1" | 59 | 120 - 277 VAC | 16 11 / 16 " | 1.0-2.0 ADC | 24 VDC Maks. | €166.15 | ||
XI054C150V054DNT1M | 1.187 " | -4 Derece ila 158 Derece F | 1" | 65 | 120 - 277 VAC | 14.187 " | 0.70-1.50 ADC | 27-54 VDC | €123.40 | ||
XI075C200V054XPT1M | 1.187 " | -4 Derece ila 158 Derece F | 1" | 87 | 120 - 277 VAC | 16.625 " | 0.70-2.0 ADC | 27-54 VDC | €180.72 | ||
913710299702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
929000654006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ICN2P16TLDN35M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00