Pic Gauges 202l-404n | Basınç Göstergesi 1/4 İnç Npt 4 İnç | 20tw63 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PIC GAUGES 202L-404N Basınç Göstergesi 1/4 İnç NPT 4 İnç | AG9LJU 20TW63

PIC GAUGES 202L-404N Basınç Göstergesi 1/4 İnç NPT 4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9LJU Modeli: 202L-404NÇapraz Referans: 20TW63

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€84.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Kasa RengiPaslanmaz çelik
Kutu MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı YeriGeri Merkez
Bağlantı boyutu1 / 4 "
Boyutu Dial4"
DoluGliserin
objektif MalzemePlastik
Çalışma sıcaklığı. Aralık30 Derece ila 160 Derece F
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Aralık0 için 1500
Sensör MalzemesiBakır
En Küçük Mezuniyet20
Soket MalzemesiBakır
Islanan MalzemelerBakır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Gösterge Doğruluğu: +/- 2-1-2%
  • Basınç ve Vakum Ölçer Tipi: Basınç Göstergesi
  • Gösterge Paneline Monte Edilebilir: Hayır
  • Sıvı Dolgulu: Evet

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSoket MalzemesiKalibrasyon SertifikasıKasa RengiBağlantı boyutuBoyutu Dialobjektif MalzemeAralıkEn Küçük MezuniyetÜcret
PIC GÖSTERGELER 202L-404H Basınç Göstergesi Sıvı Dolgulu 0 ila 300 psi | AA8RYB 19RZ23 202L-404HBakır alaşımıHayırGümüş1 / 4 "NPT4"polikarbonat0 - 300 psi5 psi€81.48
PIC GAUGES 202L-204F Basınç Göstergesi Sıvı Dolgulu 0 - 160 psi | AG9EGJ 19RZ21 202L-204FBakırYok hayırPaslanmaz çelik1 / 4 "2"Plastik0 - 160 psi2€27.69
PIC GAUGES 202L-254H Basınç Göstergesi Sıvı Dolgulu 0 - 300psi | AG9EGK 19RZ22 202L-254HBakırYok hayırPaslanmaz çelik1 / 4 "2.5 "Plastik0 için 3005€31.78
PIC GAUGES 202L-404B Basınç Göstergesi 1/4 İnç NPT 4 İnç | AG9LJG 20TW52 202L-404BBakırYok hayırPaslanmaz çelik1 / 4 "4"Plastik0 için 150.1€83.00
PIC GAUGES 202L-404C Basınç Göstergesi 1/4 İnç NPT 4 İnç | AG9LJH 20TW53 202L-404CBakırYok hayırPaslanmaz çelik1 / 4 "4"Plastik0 için 300.5€86.94
PIC GAUGES 202L-404D Basınç Göstergesi 1/4 İnç NPT 4 İnç | AG9LJL 20TW56 202L-404DBakırYok hayırPaslanmaz çelik1 / 4 "4"Plastik0 için 600.5€91.22
PIC GAUGES 202L-404E Basınç Göstergesi 1/4 İnç NPT 4 İnç | AG9LJM 20TW57 202L-404EBakırYok hayırPaslanmaz çelik1 / 4 "4"Plastik0 için 1002€84.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PIC GAUGES 202L-404N Basınç Göstergesi 1/4 İnç NPT 4 İnç
€84.89 / Adet