Pic Gauges Lp1-sb-254-20x35 | Alçak Basınç Göstergesi Kapsülü | 19rz45 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PIC GAUGES LP1-SB-254-20X35 Alçak Basınç Göstergesi Kapsülü | AG9EHG 19RZ45

PIC GAUGES LP1-SB-254-20X35 Alçak Basınç Göstergeli Kapsül

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9EHG Modeli: LP1-SB-254-20X35Çapraz Referans: 19RZ45
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
€107.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Kasa RengiPaslanmaz çelik
Kutu MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 4 "
Boyutu Dial2.5 "
objektif MalzemeCam
Çalışma sıcaklığı. Aralık-30 Derece ila 180 Derece F
Birincil BaşvuruAlçak basınç
Sensör MalzemesiBakır
En Küçük Mezuniyet5/2
Soket MalzemesiBakır
Islanan MalzemelerBakır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)8.38
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Gösterge Doğruluğu: +/- 2-1-2%
  • Basınç ve Vakum Ölçer Tipi: Basınç Göstergesi
  • Sıvı Dolu: Hayır
  • Özellikler: Pirinç İç Parçalarla

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBirincil BaşvuruKasa RengiKutu MalzemesiAralıkEn Küçük MezuniyetSoket MalzemesiIslanan MalzemelerBağlantı YeriÜcret
PIC GAUGES 201L-204E Basınç Göstergesi Sıvı Dolgulu 0 - 100 psi | AG9EGF 19RZ17 201L-204EGenel AmaçlıPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik0 için 1002BakırBakırAlt€25.76
PIC GAUGES PRO-201L-254P Basınç Göstergesi Sıvı Dolgulu | AG9EGG 19RZ18 PRO-201L-254PGenel AmaçlıPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik0 - 3000 psi50BakırBakırAlt€30.90
PIC GAUGES 202L-158D Basınç Göstergesi Sıvı Dolgulu 0 ila 60 psi | AG9EGH 19RZ20 202L-158DGenel AmaçlıPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik0 için 600.5BakırBakırGeri Merkez€26.74
PIC GAUGES 301LFW-254S Basınç Göstergesi Sıvı Dolgulu | AG9EGM 19RZ25 301LFW-254SGenel AmaçlıPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik0 - 6000 psi100Paslanmaz çelikPaslanmaz çelikAlt€79.42
PIC GAUGES 301LFW-254U Basınç Göstergesi Sıvı Dolgulu | AG9EGN 19RZ26 301LFW-254UGenel AmaçlıPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik0 - 10,000 psi200Paslanmaz çelikPaslanmaz çelikAlt€79.42
PIC GAUGES 301LFW-254V Basınç Göstergesi Sıvı Dolgulu | AG9EGP 19RZ27 301LFW-254VGenel AmaçlıPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik0 - 15,000 psi200Paslanmaz çelikPaslanmaz çelikAlt€84.39
PIC GAUGES 301LFW-254W Basınç Göstergesi Sıvı Dolgulu | AG9EGQ 19RZ28 301LFW-254WGenel AmaçlıPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik0 - 20,000 psi200Paslanmaz çelikPaslanmaz çelikAlt€101.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PIC GAUGES LP1-SB-254-20X35 Alçak Basınç Göstergeli Kapsül
€107.13 / Adet