PLAST-O-MATIC GX050EP-PV Gözetleme Camı, Tek Silindir Duvarlı, PVC, 1/2 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gözetleme Camı, Nem Göstergesi |
A.
C. Tahliye portu genellikle yağ deposunun en alçak yeridir. Yağ gözetleme camının (OSG) buraya takılması tavsiye edilir. Su kirliliği OSG'ye taşınacak ve burada sistemden arındırılıp iyi kalite yağlardan ayrıştırılabilecek.
A. Gözetleme camı bileşeni basittir. Sadece sıvı hattının tamamen sıvıyla dolu olup olmadığını veya kabarcık içerip içermediğini gösterir. Kabarcıklar ortaya çıkıyorsa sıvı/buhar karışımı mevcut demektir.
Model | Bağlantı Malzemesi | + | Maks. Basınç | Uzunluk | Boru Boyutu | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GX050V-PV | PVC | Tek Duvar Sight Akış Göstergesi | 140 psi | 4.75 " | 1 / 2 " | 32 Derece ila 140 Derece F | €392.27 | |
GX075V-PV | PVC | Tek Duvar Sight Akış Göstergesi | 140 psi | 4.75 " | 3 / 4 " | 32 Derece ila 140 Derece F | €418.29 | |
GX100V-PV | PVC | Tek Duvar Sight Akış Göstergesi | 140 psi | 5.25 " | 1" | 32 Derece ila 140 Derece F | €440.38 | |
GX125V-PV | PVC | Tek Duvar Sight Akış Göstergesi | 140 psi | 5.875 " | 1.25 " | 32 Derece ila 140 Derece F | €506.68 | |
GX150V-PV | PVC | Tek Duvar Sight Akış Göstergesi | 140 psi | 5.875 " | 1.5 " | 32 Derece ila 140 Derece F | €537.89 | |
GX200V-PV | PVC | Tek Duvar Sight Akış Göstergesi | 140 psi | 7.375 " | 2" | 32 Derece ila 140 Derece F | €696.77 | |
GX300V-PV | PVC | Tek Duvar Sight Akış Göstergesi | 110 psi | 8.375 " | 3" | 32 Derece ila 140 Derece F | €1,103.27 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00