PLAST-O-MATIC PRHM050V-CP Basınç Regülatörü, Yaylı, PVC Conta, 1/2 İnç Boyut
Madde: CD4HRP
Modeli: PRHM050V-CP
€1,253.51 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Basınç düzenleyici |
PLATFORM | Model | gövde Malzemesi | Yükseklik | Giriş Boyutu | uzunluk | Maks. Sıcaklık. | Çıkış Boyutu | Basınç Ayar Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRHM050V-PV | Kalıplı PVC | 8.75 " | 1 / 2 " | 3 13 / 16 " | 140 Derece F | 1 / 2 " | 5 - 125 psi | €694.46 | ||
PRHM075V-PV | Kalıplı PVC | 10.125 " | 3 / 4 " | 5.5 " | 140 Derece F | 3 / 4 " | 5 - 125 psi | €862.92 | ||
PRHM100V-PV | Kalıplı PVC | 10.125 " | 1" | 5.5 " | 140 Derece F | 1" | 5 - 125 psi | €1,032.83 | ||
PRHM150V-PV | Kalıplı PVC | 11 15 / 16 " | 1.5 " | 5" | 140 Derece F | 1.5 " | 5 - 125 psi | €1,247.77 | ||
PRHM200V-PV | İşlenmiş PVC | 11 15 / 16 " | 2" | 7" | 140 Derece F | 2" | 5 - 125 psi | €1,500.38 | ||
PRHM050V-PP | Polipropilen | 8.625 " | 1 / 2 " | 3 13 / 16 " | 180 Derece F | 1 / 2 " | 5 - 125 psi | €806.28 | ||
PRHM075V-PP | Polipropilen | 13 13 / 16 " | 3 / 4 " | 5.5 " | 180 Derece F | 3 / 4 " | 5 - 125 psi | €1,085.03 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00