Plast-o-matic Rvt075v-pv | 11g086 Ayar Geri Basın. Tahliye Vanası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PLAST-O-MATIC RVT075V-PV By-Pass Vanası, 90 Derece. Diyafram, PTFE Mil, PVC, Viton Conta, 3/4 İnç Boyut | AA3AXZ 11G086

PLAST-O-MATIC RVT075V-PV By-Pass Vanası, 90 Derece. Diyafram, PTFE Şaft, PVC, Viton Conta, 3/4 İnç Ebat

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA3AXZ Modeli: RVT075V-PVÇapraz Referans: 11G086

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€589.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar Geri Basın. Emniyet Valfi
gövde MalzemesiPVC
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiFNPT
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiFNPT
Toplam yükseklik8.88 "
Uzunluk3"
basınç Aralığı5 - 100 psi
Koltuk malzemesiViton
Yay malzemesiÇinko kaplamalı çelik
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 140 Derece F
Test KoluYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)22.35
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş Boyutu+Çıkış BoyutuToplam yükseklikUzunlukÜcret
PLAST-O-MATIC RVT050V-PV By-Pass Vanası, 90 Derece. Diyafram, PTFE Mil, PVC, Viton Conta, 1/2 İnç Boyut | AA3AXY 11G085 RVT050V-PV1 / 2 "Ayar Geri Basın. Emniyet Valfi1 / 2 "7.25 "2.5 "€508.79
PLAST-O-MATIC RVT100V-PV By-Pass Vanası, 90 Derece. Diyafram, PTFE Mil, PVC, Viton Conta, 1 İnç Boyut | AA3AYA 11G087 RVT100V-PV1"Ayar Geri Basın. Emniyet Valfi1"9 13 / 16 "3"€644.03
PLAST-O-MATIC RVT125V-PV By-Pass Vanası, 90 Derece. Diyafram, PTFE Şaft, PVC, 1-1/4 İnç Boyut | AA3AYB 11G088 RVT125V-PV1.25 "Ayar Geri Basın. Emniyet Valfi1.25 "12.125 "4"€759.89
PLAST-O-MATIC RVT150V-PV By-Pass Vanası, 90 Derece Diyafram, PTFE Şaft, PVC, 1-1/2 İnç Boyut | AA3AYC 11G089 RVT150V-PV1.5 "Ayar Geri Basın. Emniyet Valfi1.5 "13.25 "4.5 "€924.26
PLAST-O-MATIC RVT200V-PV By-Pass Vanası, 90 Derece Diyafram, PTFE Mil, PVC, Viton Conta, 2 İnç Boyut | AA3AYD 11G090 RVT200V-PV2"Ayar Geri Basın. Emniyet Valfi2"15 "5.5 "€1,099.27
PLAST-O-MATIC RVT050EP-PV By-Pass Vanası, 90 Derece Diyafram, PTFE Şaft, PVC, EPDM Conta, 1/2 İnç Boyut | CD4HZC RVT050EP-PV-Vanasını kapatın---€610.72
TEKLİF TALEBİ
PLAST-O-MATIC RVT075EP-PV By-Pass Vanası, 90 Derece Diyafram, PTFE Şaft, PVC, EPDM Conta, 3/4 İnç Boyut | CD4HZD RVT075EP-PV-Vanasını kapatın---€709.61
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PLAST-O-MATIC RVT075V-PV By-Pass Vanası, 90 Derece. Diyafram, PTFE Şaft, PVC, Viton Conta, 3/4 İnç Ebat
€589.56 / Adet