Plast-o-matic Rvt200v-pp | 11g096 Ayar Geri Basın. Tahliye Vanası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PLAST-O-MATIC RVT200V-PP By-Pass Vanası, 90 Derece Diyafram, PTFE Şaft, Polipropilen, 2 İnç Boyut | AA3AYK 11G096

PLAST-O-MATIC RVT200V-PP By-Pass Vanası, 90 Derece Diyafram, PTFE Mil, Polipropilen, 2 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3AYK Modeli: RVT200V-PPÇapraz Referans: 11G096
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
€1,517.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar Geri Basın. Emniyet Valfi
gövde MalzemesiPolipropilen
Giriş Boyutu2"
Giriş TipiFNPT
Çıkış Boyutu2"
Çıkış tipiFNPT
Toplam yükseklik15 "
Uzunluk5.5 "
basınç Aralığı5 - 100 psi
Koltuk malzemesiViton
Yay malzemesiÇinko kaplamalı çelik
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 180 Derece F
Test KoluYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.26
Gemi yüksekliği (cm)20.07
Gemi uzunluğu (cm)36.07
Gemi genişliği (cm)18.8
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuÇıkış BoyutuToplam yükseklikUzunlukÜcret
PLAST-O-MATIC RVT050V-PP By-Pass Vanası, 90 Derece Diyafram, PTFE Mil, Polipropilen, 1/2 İnç Boyut | AA3AYF 11G092 RVT050V-PP1 / 2 "1 / 2 "7.25 "2.5 "€669.65
PLAST-O-MATIC RVT075V-PP By-Pass Vanası, 90 Derece Diyafram, PTFE Şaft, Polipropilen, 3/4 İnç Boyut | AA3AYG 11G093 RVT075V-PP3 / 4 "3 / 4 "8.88 "3"€869.72
PLAST-O-MATIC RVT100V-PP By-Pass Vanası, 90 Derece Diyafram, PTFE Mil, Polipropilen, 1 İnç Boyut | AA3AYH 11G094 RVT100V-PP1"1"9 13 / 16 "3"€919.29
PLAST-O-MATIC RVT150V-PP By-Pass Vanası, 90 Derece Diyafram, PTFE Şaft, Viton Conta, 1-1/2 İnç Boyut | AA3AYJ 11G095 RVT150V-PP1.5 "1.5 "13.25 "4.5 "€1,255.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PLAST-O-MATIC RVT200V-PP By-Pass Vanası, 90 Derece Diyafram, PTFE Mil, Polipropilen, 2 İnç Boyut
€1,517.29 / Adet