<span Class='notranslate'>Polaris </span> It-3/0b | Insulated Tap Connector 1 Side 3/0-6 Awg | 14v962 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POLARIS IT-3 / 0B Yalıtımlı Musluk Konnektörü 1 Taraf 3 / 0-6 Awg | AA6TPH 14V962

POLARIS IT-3/0B Insulated Tap Connector 1 Side 3/0-6 Awg

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6TPH Modeli: IT-3/0BÇapraz Referans: 14V962
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
€49.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Musluk Bağlantısı
gövde MalzemesiAlüminyum
Kablo Boyut Kodu3 / 0 AWG
Bağlayıcı TipiTek Taraflı Giriş, L
Kafa tarzıAltıgen Anahtar 1/4 "
Yalıtım malzemesiplastisol
uzunluk1.84 "
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu3/0
Min. İletken Boyutu6 AWG
Vida malzemesiÇelik
Damızlık Boyutu1 / 4 "
Tip1 Taraf
genişlik1.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8536908085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDamızlık BoyutuKablo Boyut KoduBağlayıcı TipiTipgenişlikKafa tarzıuzunlukMaks. Alan sayısı İletken BoyutuÜcret
POLARIS ITG-1B İzoleli Musluk Bağlantısı 2 Bağlantı Noktası 1-10 Awg | AA6TPA 14V955 ITG-1B3 / 16 "1 AWGTek Taraflı Giriş, L2 Liman1.62 "oluklu1.62 "1-
TEKLİF TALEBİ
POLARIS ITG-6B İzoleli Musluk Konnektörü 2 Port 6-14 Awg | AA6TPB 14V956 ITG-6B1 / 8 "6 AWGTek Taraflı Giriş, L2 Liman1.12 "oluklu1.07 "6-
TEKLİF TALEBİ
POLARIS IT-4B İzoleli Musluk Rakoru Tek Taraflı | AA6TPE 14V959 IT-4Boluklu4 AWGTek Taraflı Giriş, LAynı Taraf1.12 "oluklu1.07 "4€28.77
POLARIS ITO-4B İzoleli Musluk Bağlantısı Karşı Taraf | AA6TPF 14V960 İTO-4Boluklu4 AWGÇift Taraflı Giriş, ZTers taraf1.25 "oluklu1.07 "4-
TEKLİF TALEBİ
POLARIS IT-1 / 0B İzoleli Musluk Bağlantısı 1 / 0-14 Awg | AA6TPG 14V961 IT-1 / 0B3 / 16 "1 / 0 AWGTek Taraflı Giriş, L-1.62 "Büyü1.62 "1/0€41.15
POLARIS IT-250B İzoleli Musluk Bağlantısı 2 Tarafı 250-6 Awg | AA6TPJ 14V963 IT-250B5 / 16 "250 kcmilTek Taraflı Giriş, L2 Taraf2.31 "Büyü2.12 "250€68.15
POLARIS IT-350B İzoleli Musluk Bağlantısı 2 Tarafı 350-6 Awg | AA6TPK 14V964 IT-350B5 / 16 "350 kcmilTek Taraflı Giriş, L2 Taraf2.5 "Büyü2.47 "350€91.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POLARIS IT-3/0B Insulated Tap Connector 1 Side 3/0-6 Awg
€49.39 / Adet