Polaris It-4b | Yalıtımlı Musluk Bağlantısı Aynı Taraf | 14v959 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POLARIS IT-4B İzoleli Musluk Rakoru Tek Taraflı | AA6TPE 14V959

POLARIS IT-4B İzoleli Musluk Konnektörü Tek Taraflı

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6TPE Modeli: IT-4BÇapraz Referans: 14V959
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
€28.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Musluk Bağlantısı
gövde MalzemesiAlüminyum
Kablo Boyut Kodu4 AWG
Bağlayıcı TipiTek Taraflı Giriş, L
Kafa tarzıoluklu
Yalıtım malzemesiPVC
uzunluk1.07 "
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu4
Min. İletken Boyutu14 AWG
dağN
Vida malzemesiÇelik
Damızlık Boyutuoluklu
TipAynı Taraf
genişlik1.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8536908085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDamızlık BoyutuKablo Boyut KoduBağlayıcı TipiTipgenişlikKafa tarzıuzunlukMaks. Alan sayısı İletken BoyutuÜcret
POLARIS ITG-1B İzoleli Musluk Bağlantısı 2 Bağlantı Noktası 1-10 Awg | AA6TPA 14V955 ITG-1B3 / 16 "1 AWGTek Taraflı Giriş, L2 Liman1.62 "oluklu1.62 "1-
TEKLİF TALEBİ
POLARIS ITG-6B İzoleli Musluk Konnektörü 2 Port 6-14 Awg | AA6TPB 14V956 ITG-6B1 / 8 "6 AWGTek Taraflı Giriş, L2 Liman1.12 "oluklu1.07 "6-
TEKLİF TALEBİ
POLARIS ITO-4B İzoleli Musluk Bağlantısı Karşı Taraf | AA6TPF 14V960 İTO-4Boluklu4 AWGÇift Taraflı Giriş, ZTers taraf1.25 "oluklu1.07 "4-
TEKLİF TALEBİ
POLARIS IT-1 / 0B İzoleli Musluk Bağlantısı 1 / 0-14 Awg | AA6TPG 14V961 IT-1 / 0B3 / 16 "1 / 0 AWGTek Taraflı Giriş, L-1.62 "Büyü1.62 "1/0€41.15
POLARIS IT-3 / 0B Yalıtımlı Musluk Konnektörü 1 Taraf 3 / 0-6 Awg | AA6TPH 14V962 IT-3 / 0B1 / 4 "3 / 0 AWGTek Taraflı Giriş, L1 Taraf1.75 "Altıgen Anahtar 1/4 "1.84 "3/0€49.39
POLARIS IT-250B İzoleli Musluk Bağlantısı 2 Tarafı 250-6 Awg | AA6TPJ 14V963 IT-250B5 / 16 "250 kcmilTek Taraflı Giriş, L2 Taraf2.31 "Büyü2.12 "250€68.15
POLARIS IT-350B İzoleli Musluk Bağlantısı 2 Tarafı 350-6 Awg | AA6TPK 14V964 IT-350B5 / 16 "350 kcmilTek Taraflı Giriş, L2 Taraf2.5 "Büyü2.47 "350€91.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POLARIS IT-4B İzoleli Musluk Konnektörü Tek Taraflı
€28.77 / Adet