POLARIS ITO-4B İzoleli Tapa Konnektörü Karşı Taraf
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İzoleli Musluk Bağlantısı |
gövde Malzemesi | Alüminyum |
Kablo Boyut Kodu | 4 AWG |
Bağlayıcı Tipi | Çift Taraflı Giriş, Z |
Kafa tarzı | oluklu |
Yalıtım malzemesi | plastisol |
uzunluk | 1.07 " |
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu | 4 |
Min. İletken Boyutu | 14 AWG |
dağ | N |
Vida malzemesi | Çelik |
Damızlık Boyutu | oluklu |
Tip | Ters taraf |
genişlik | 1.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 3.3 |
Gemi genişliği (cm) | 3.3 |
HS kodu | 8536908085 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Damızlık Boyutu | Kablo Boyut Kodu | Bağlayıcı Tipi | Tip | genişlik | Kafa tarzı | uzunluk | Maks. Alan sayısı İletken Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITG-1B | 3 / 16 " | 1 AWG | Tek Taraflı Giriş, L | 2 Liman | 1.62 " | oluklu | 1.62 " | 1 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ITG-6B | 1 / 8 " | 6 AWG | Tek Taraflı Giriş, L | 2 Liman | 1.12 " | oluklu | 1.07 " | 6 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
IT-4B | oluklu | 4 AWG | Tek Taraflı Giriş, L | Aynı Taraf | 1.12 " | oluklu | 1.07 " | 4 | €28.77 | ||
IT-1 / 0B | 3 / 16 " | 1 / 0 AWG | Tek Taraflı Giriş, L | - | 1.62 " | Büyü | 1.62 " | 1/0 | €41.15 | ||
IT-3 / 0B | 1 / 4 " | 3 / 0 AWG | Tek Taraflı Giriş, L | 1 Taraf | 1.75 " | Altıgen Anahtar 1/4 " | 1.84 " | 3/0 | €49.39 | ||
IT-250B | 5 / 16 " | 250 kcmil | Tek Taraflı Giriş, L | 2 Taraf | 2.31 " | Büyü | 2.12 " | 250 | €68.15 | ||
IT-350B | 5 / 16 " | 350 kcmil | Tek Taraflı Giriş, L | 2 Taraf | 2.5 " | Büyü | 2.47 " | 350 | €91.85 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00