Popüler Ad32bs201 | Kör Perçin 3/32 Dia. 0.225 L - Pk500 | 3zjp9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POP AD32Bs201 Kör Perçin, 3/32 İnç Çap, 0.225 İnç Uzunluk, 500Pk | AD3HRF 3ZJP9

POP AD32Bs201 Kör Perçin, 3/32 İnç Çap, 0.225 İnç Uzunluk, 500Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3HRF Modeli: AD32Bs201Çapraz Referans: 3ZJP9
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
€37.16 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
gövde MalzemesiAlüminyum
Matkap Boyutu#41
Kavrama aralığı0.031 ila 0.125 "
Baş Dia.0.188 "
Baş yüksekliği0.028 "
Kafa tarzıkubbe
kafa TipiKubbeli
Delik büyüklüğü0.097 ila 0.100 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı3 / 32 "
Perçin Uzunluğu0.225 "
Perçin Malzemesi5056 Alüminyum
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)85
Gerilme direnci135 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8308206000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POP AD32Bs201 Kör Perçin, 3/32 İnç Çap, 0.225 İnç Uzunluk, 500Pk
€37.16 / paket