Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POP AD44AH201 Kör Perçin, 1/8 İnç Çap, 0.425 İnç Uzunluk, 500Pk | AD3HTJ 3ZJU8

POP AD44AH201 Kör Perçin, 1/8 İnç Çap, 0.425 İnç Uzunluk, 500Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3HTJ Modeli: AD44AH201Çapraz Referans: 3ZJU8
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
€93.25 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
gövde MalzemesiAlüminyum
Matkap Boyutu#30
Kavrama aralığı0.188 ila 0.250 "
Baş Dia.0.236 "
Baş yüksekliği0.036 "
Kafa tarzıkubbe
kafa TipiKubbeli
Delik büyüklüğü0.129 ila 0.133 "
Mandrel MalzemesiAlüminyum
Perçin Çapı1 / 8 "
Perçin Uzunluğu0.425 "
Perçin Malzemesi1100 Alüminyum
Perçin TipiKapalı
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)105
Gerilme direnci150 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8308206000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POP AD44AH201 Kör Perçin, 1/8 İnç Çap, 0.425 İnç Uzunluk, 500Pk
€93.25 / paket