Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POP AD48ABS201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.625 Inch Length, 500Pk | AD3HTX 3ZJW2

POP AD48ABS201 Kör Perçin, 1/8 İnç Çap, 0.625 İnç Uzunluk, 500Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3HTX Modeli: AD48ABS201Çapraz Referans: 3ZJW2
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
€43.43 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
gövde MalzemesiAlüminyum
Matkap Boyutu#30
Kavrama aralığı0.376 ila 0.500 "
Baş Dia.0.250 "
Baş yüksekliği0.036 "
Kafa tarzıkubbe
kafa TipiKubbeli
Delik büyüklüğü0.129 ila 0.133 "
Mandrel MalzemesiAlüminyum
Perçin Çapı1 / 8 "
Perçin Uzunluğu0.625 "
Perçin Malzemesi5052 Alüminyum
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)155
Gerilme direnci235 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8308206000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POP AD48ABS201 Kör Perçin, 1/8 İnç Çap, 0.625 İnç Uzunluk, 500Pk
€43.43 / paket