Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POP AD52-54BS201 Kör Perçin, 5/32 İnç Çap, 0.400 İnç Uzunluk, 500Pk | AD3HTZ 3ZJW4

POP AD52-54BS201 Kör Perçin, 5/32 İnç Çap, 0.400 İnç Uzunluk, 500Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3HTZ Modeli: AD52-54BS201Çapraz Referans: 3ZJW4
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
€78.84 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
gövde MalzemesiAlüminyum
Matkap Boyutu#20
Kavrama aralığı0.047 ila 0.250 "
Baş Dia.0.312 "
Baş yüksekliği0.043 "
Kafa tarzıkubbe
kafa TipiKubbeli
Delik büyüklüğü0.160 ila 0.173 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı5 / 32 "
Perçin Uzunluğu0.4 "
Perçin Malzemesi5052 Alüminyum
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)250
Gerilme direnci360 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8308206000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POP AD52-54BS201 Kör Perçin, 5/32 İnç Çap, 0.400 İnç Uzunluk, 500Pk
€78.84 / paket