Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POP AK43BS201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.313 Inch Length, 500Pk | AD3HXY 3ZKF5

POP AK43BS201 Kör Perçin, 1/8 İnç Çap, 0.313 İnç Uzunluk, 500Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3HXY Modeli: AK43BS201Çapraz Referans: 3ZKF5
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
€48.80 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
gövde MalzemesiAlüminyum
Matkap Boyutu#30
Kavrama aralığı0.126 ila 0.187 "
Baş Dia.0.220 "
Baş yüksekliği0.03 "
Kafa tarzıHavşa başlı
kafa Tipi120 Derece Havşa Başlı
Delik büyüklüğü0.129 ila 0.133 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı1 / 8 "
Perçin Uzunluğu0.313 "
Perçin Malzemesi5056 Alüminyum
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)155
Gerilme direnci235 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu8308206000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POP AK43BS201 Kör Perçin, 1/8 İnç Çap, 0.313 İnç Uzunluk, 500Pk
€48.80 / paket