Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POP SD816BS203 Blind Rivet, 1/4 Inch Dia., 1.225 Inch Length, 100Pk | AD3HZU 3ZKL8

POP SD816BS203 Kör Perçin, 1/4 İnç Çap, 1.225 İnç Uzunluk, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3HZU Modeli: SD816BS203Çapraz Referans: 3ZKL8
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
€56.11 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
gövde MalzemesiÇelik
Matkap BoyutuF
Kavrama aralığı0.876 ila 1.000 "
Baş Dia.0.500 "
Baş yüksekliği0.069 "
Kafa tarzıkubbe
kafa TipiKubbeli
Delik büyüklüğü0.257 ila 0.261 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı1 / 4 "
Perçin Uzunluğu1.225 "
Perçin MalzemesiC1006-C1010 Çelik
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)1245
Gerilme direnci1505 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.28
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8308206000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POP SD816BS203 Kör Perçin, 1/4 İnç Çap, 1.225 İnç Uzunluk, 100Pk
€56.11 / paket