Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POP SSD41SSBS201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.188 Inch Length, 500Pk | AD3JAA 3ZKN7

POP SSD41SSBS201 Kör Perçin, 1/8 İnç Çap, 0.188 İnç Uzunluk, 500Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3JAA Modeli: SSD41SSBS201Çapraz Referans: 3ZKN7
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
€134.01 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Matkap Boyutu#30
Kavrama aralığı0.032 ila 0.062 "
Baş Dia.0.250 "
Baş yüksekliği0.036 "
Kafa tarzıkubbe
kafa TipiKubbeli
Delik büyüklüğü0.129 ila 0.133 "
Mandrel MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin Çapı1 / 8 "
Perçin Uzunluğu0.188 "
Perçin MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)550
Gerilme direnci700 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu8308206000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POP SSD41SSBS201 Kör Perçin, 1/8 İnç Çap, 0.188 İnç Uzunluk, 500Pk
€134.01 / paket