<span Class='notranslate'>Pop </span> Ssd63ssh203 | Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.422 Inch Length, 100pk | 3zkr9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POP SSD63SSH203 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.422 Inch Length, 100Pk | AH9KHF 3ZKR9

POP SSD63SSH203 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.422 Inch Length, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9KHF Model: SSD63SSH203Çapraz Referans: 3ZKR9
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
€145.37 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Matkap Boyutu#11
Kavrama aralığı0.125 ila 0.188 "
Baş Dia.0.375 "
Baş yüksekliği0.051 "
Kafa tarzıKubbeli
kafa Tipikubbe
Delik büyüklüğü0.192 ila 0.196 "
Mandrel MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin Çapı3 / 16 "
Perçin Uzunluğu0.422 "
Perçin TipiKapalı uç
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)1000
stilKapalı Uçlu Perçin
Gerilme direnci1375

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)9.4
Menşe ÜlkesiGB

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POP SSD63SSH203 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.422 Inch Length, 100Pk
€145.37 / paket