Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POP SSD66SSBS200 Kör Perçin, 3/16 İnç Çap, 0.550 İnç Uzunluk, 250Pk | AD3JAY 3ZKT3

POP SSD66SSBS200 Kör Perçin, 3/16 İnç Çap, 0.550 İnç Uzunluk, 250Pk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD3JAY Modeli: SSD66SSBS200Çapraz Referans: 3ZKT3
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
€124.99 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Matkap Boyutu#11
Kavrama aralığı0.251 ila 0.375 "
Baş Dia.0.375 "
Baş yüksekliği0.051 "
Kafa tarzıkubbe
kafa TipiKubbeli
Delik büyüklüğü0.192 ila 0.196 "
Mandrel MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin Çapı3 / 16 "
Perçin Uzunluğu0.55 "
Perçin MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)1000
Gerilme direnci1375 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.01
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8308206000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POP SSD66SSBS200 Kör Perçin, 3/16 İnç Çap, 0.550 İnç Uzunluk, 250Pk
€124.99 / paket