Porter Cable 7424xp | Rastgele Yörünge Parlatıcı / Zımpara Makinesi, 6 İnç, 4.5 Amp | 3mux6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PORTER CABLE 7424XP Rastgele Yörünge Parlatıcı / Zımpara Makinesi, 6 İnç, 4.5 amp | AD2CQE 3MUX6

PORTER CABLE 7424XP Rastgele Yörünge Parlatıcı / Zımpara Makinesi, 6 İnç, 4.5 amper

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2CQE Modeli: 7424XPÇapraz Referans: 3MUX6
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
€248.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rastgele Yörünge Parlatıcı / Zımpara
Amper4.5
120V'da Amper4.5
YatakTop ve Merdane
Kordon7 ft. 2 İletken
Kulp TasarımıVaril
Yüksüz RPM2500 için 6800
Dolgu büyüklüğü6"
beden6
Hız TipiElektronik Değişken Hız
Mil Diş Boyutu5 / 16-24 In.
Anahtar Türüslayt
Takım Uzunluğu11.5 "
Takım Ağırlığı5.8 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.04
Gemi yüksekliği (cm)14.99
Gemi uzunluğu (cm)37.59
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8467290010
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Porter Cable 7424XP rastgele yörüngeli parlatıcı / zımpara, otomotiv ve denizcilik projelerinde zımparalama ve parlatma uygulamaları için kullanılan değişken hızlı rastgele yörüngeli bir parlatıcıdır.

Özellikler:

  • Bu Porter Cable değişken hızlı parlatıcı, yapısal sağlamlık ve düşük sürtünme için bilyalı ve makaralı yatak yapısına sahiptir.
  • Bu parlatıcı, gelişmiş performans için 4.5 A'lik bir motorla donatılmıştır.
  • Girdapsız zımparalama/parlatma işlemi sağlar.
  • Bu zımpara makinesi, 6 inç çapında bir zımparalama / cilalama pedi sunar ve 5/16 inç - 24 milli dişli aksesuarlarla uyumludur.
  • 5 inçlik bir zımparalama/cilalama pedi ile kullanmak için 6 inçlik tescilli bir dengeye sahiptir.
  • Daha fazla konfor ve hassas kontrol için çıkarılabilir bir yan tutamakla birlikte gelir.

Sık sorulan Sorular:

S. Porter Cable 7424XP random orbit parlatıcı / zımpara makinesi boyalı yüzeylerde kullanılabilir mi?

A.

  • Evet, Porter Cable 7424XP random orbit parlatıcı / zımpara, boyalı yüzeyleri cilalamak ve cilalamak için kullanılabilir.
  • Cilalanacak boya için uygun bir polisaj pedi ve bileşiği kullanmak da önemlidir.

S. Bu zımpara makinesinin / parlatıcının dönme hızı aralığı nedir?

A. 2500 ila 6800 OPM.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PORTER CABLE 7424XP Rastgele Yörünge Parlatıcı / Zımpara Makinesi, 6 İnç, 4.5 amper
€248.12 / Adet