Porter Cable Pin138 | Havalı Pimi Çakma Makinesi 0 Derece Yapıştırıcı | 6lcu2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PORTER KABLO PIN138 Havalı Pim Çivi Çakma Makinesi 0 Derece Yapıştırıcı | AE9PMX 6LCU2

PORTER CABLE PIN138 Havalı Çivi Çivi 0 Derece Yapıştırıcı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9PMX Modeli: PIN138Çapraz Referans: 6LCU2
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
€227.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Pimi Nailer
Hava girişi1 / 4 "NPT
Çekim Başına CFM1.61
Harmanlama Açısı0 Dereceleri
Harmanlama Türüyapıştırıcı
RenkGümüş / Siyah
EgzozArka
Bağlantı Elemanları Aralığı5/8" - 1-3/8"
Ateşleme ModuTetik
ölçü23
Yükseklik7.5 "
Gövde MalzemesiAlüminyum
uzunluk9.5 "
Şarjör Kapasitesi130
Maks. Basınç100 psi
Gerekli Basınç60 psi
Şaft Dia.Mm'ye 0.63 0.67
stilDüz
BahşişMar No-Mar
Takım Ağırlığı2.2 lb
genişlik1 15 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)28.7
Gemi uzunluğu (cm)35.05
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu8467195090
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PORTER CABLE PIN138 Havalı Çivi Çivi 0 Derece Yapıştırıcı
€227.40 / Adet