Power Drive Hn35b13 | Avara Dişlisi İğnesi Ansi 35 | 6agn4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GÜÇ SÜRÜCÜSÜ HN35B13 Avara Dişlisi İğnesi Ansi 35 | AE7TGW 6AGN4

POWER DRIVE HN35B13 Avara Dişli İğnesi Ansi 35

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7TGW Modeli: HN35B13Çapraz Referans: 6AGN4
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
€134.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İğneli Rulman Avara Dişlisi
ANSI Zincir Boyutu35
Yatakİğne
Delik Dia.1 / 2 "
Delik Boyu3 / 4 "
YağlamaGres
MalzemeÇelik
Diş sayısı13
Dış Çap.1-3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8483901050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Diş Malzemesi (Sertleştirilmiş Çelik)
  • Sıkma Mili Gerekli (6AGL5)
  • Özellikler: Uygun Zincir Gerginliğini Korur

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelANSI Zincir BoyutuDelik Dia.Delik BoyuDiş sayısıDış Çap.Ücret
POWER DRIVE HN40B19 Avara Dişlisi İğnesi Ansi 40 | AE7TGX 6AGN5 HN40B19401"1"193-9 / 32 "€156.80
GÜÇ SÜRÜCÜSÜ HN50B17 Avara Dişlisi İğnesi Ansi 50 | AE7TGY 6AGN6 HN50B17501"1"173-23 / 32 "€179.92
POWER DRIVE HN60B17 Avara Dişlisi İğnesi Ansi 60 | AE7TGZ 6AGN7 HN60B17601"1"174-15 / 32 "€205.56
POWER DRIVE HN80B13 Avara Dişlisi İğnesi Ansi 80 | AE7THA 6AGN8 HN80B13801"1.25 "134-21 / 32 "€240.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER DRIVE HN35B13 Avara Dişli İğnesi Ansi 35
€134.18 / Adet