<span Class='notranslate'>Power First </span> 24c723 | Flag Female Disc 16-14 Awg 0.82 Inch - Pack Of 50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GÜÇ İLK 24C723 Bayrak Dişi Disk 16-14 Awg 0.82 İnç - 50'li Paket | AB7VHT

POWER FIRST 24C723 Flag Female Disc 16-14 Awg 0.82 Inch - Pack Of 50

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7VHT Model: 24C723
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
€61.39 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kadın Bayrağı Bağlantı Kesildi
Namlu İçinde Dia.0.177 "
Renk koduMavi
Bağlantı MalzemesiKalay Kaplı Pirinç
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımHer Şey Dahil
İzolasyon RengiMavi
Yalıtım TipiNaylon
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj300V
Uzunluk0.82 "
DikişUçlu
Sekme Boyutu0.250 x 0.032 "
Tel Aralığı16 ila 14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Renk koduUzunlukTel Aralığıpaket adetÜcret
GÜÇ İLK 24C707 Bayrak Dişi Disk # 4 22-18 Awg - 50'li Paket | AB7VHL 24C7070.157 "Kırmızı0.82 "22 ila 18 AWG50€61.39
GÜÇ İLK 24C752 Bayrak Dişi Disk 12-10 Awg - 50'li Paket | AB7VJG 24C7520.248 "Sarı0.91 "12 ila 10 AWG50€68.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 24C723 Flag Female Disc 16-14 Awg 0.82 Inch - Pack Of 50
€61.39 / paket