Power First 31a492 | Sırtıma Tek Kıvrımlı Vinil 22-16 - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 31A492 Piggyback Tek Kıvrımlı Vinil 22-16 - 50'li Paket | AC4XFG

POWER FIRST 31A492 Bindirmeli Tek Kıvrımlı Vinil 22-16 - 50'li Paket

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4XFG Model: 31A492
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
€27.04 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bindirme Bağlantı Kesme
Namlu İçinde Dia.0.157 "
Renk koduKırmızı
Bağlantı MalzemesiPirinç
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımKısmi
İzolasyon RengiKırmızı
Yalıtım TipiVinil
Maks. Sıcaklık.167 Derece F
Maks. Voltaj300V
Uzunluk0.866
DikişUçlu
Sekme Boyutu0.250 x 0.032 "
Tel Aralığı22 ila 16 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)0.36
Gemi uzunluğu (cm)1.2
Gemi genişliği (cm)0.8
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Renk koduUzunlukTel Aralığıpaket adetÜcret
GÜÇ İLK 31A493 Piggyback Tek Kıvrımlı Vinil 16-14 - 50'li Paket | AC4XFH 31A4930.177 "Mavi0.86616 ila 14 AWG50€26.85
POWER FIRST 31A494 Piggyback Tek Kıvrımlı Vinil 12-10 - 50'li Paket | AC4XFJ 31A4940.217 "Sarı0.94512 ila 10 AWG50€29.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 31A492 Bindirmeli Tek Kıvrımlı Vinil 22-16 - 50'li Paket
€27.04 / paket