Power First 31a493 | Sırtıma Tek Kıvrımlı Vinil 16-14 - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GÜÇ İLK 31A493 Piggyback Tek Kıvrımlı Vinil 16-14 - 50'li Paket | AC4XFH

POWER FIRST 31A493 Bindirmeli Tek Kıvrımlı Vinil 16-14 - 50'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4XFH Model: 31A493
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
€26.85 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bindirme Bağlantı Kesme
Namlu İçinde Dia.0.177 "
Renk koduMavi
Bağlantı MalzemesiPirinç
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımKısmi
İzolasyon RengiMavi
Yalıtım TipiVinil
Maks. Sıcaklık.167 Derece F
Maks. Voltaj300V
Uzunluk0.866
DikişUçlu
Sekme Boyutu0.250 x 0.032 "
Tel Aralığı16 ila 14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Renk koduUzunlukTel Aralığıpaket adetÜcret
POWER FIRST 31A492 Piggyback Tek Kıvrımlı Vinil 22-16 - 50'li Paket | AC4XFG 31A4920.157 "Kırmızı0.86622 ila 16 AWG50€27.04
POWER FIRST 31A494 Piggyback Tek Kıvrımlı Vinil 12-10 - 50'li Paket | AC4XFJ 31A4940.217 "Sarı0.94512 ila 10 AWG50€29.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 31A493 Bindirmeli Tek Kıvrımlı Vinil 16-14 - 50'li Paket
€26.85 / paket