Power First 31a494 | Sırtıma Tek Kıvrımlı Vinil 12-10 - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 31A494 Piggyback Tek Kıvrımlı Vinil 12-10 - 50'li Paket | AC4XFJ

POWER FIRST 31A494 Bindirmeli Tek Kıvrımlı Vinil 12-10 - 50'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4XFJ Model: 31A494

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€29.30 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bindirme Bağlantı Kesme
Namlu İçinde Dia.0.217 "
Renk koduSarı
Bağlantı MalzemesiPirinç
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımKısmi
İzolasyon RengiSarı
Yalıtım TipiVinil
Maks. Sıcaklık.167 Derece F
Maks. Voltaj300V
Uzunluk0.945
DikişUçlu
Sekme Boyutu0.250 x 0.032 "
Tel Aralığı12 ila 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Renk koduUzunlukTel Aralığıpaket adetÜcret
POWER FIRST 31A492 Piggyback Tek Kıvrımlı Vinil 22-16 - 50'li Paket | AC4XFG 31A4920.157 "Kırmızı0.86622 ila 16 AWG50€27.04
GÜÇ İLK 31A493 Piggyback Tek Kıvrımlı Vinil 16-14 - 50'li Paket | AC4XFH 31A4930.177 "Mavi0.86616 ila 14 AWG50€26.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 31A494 Bindirmeli Tek Kıvrımlı Vinil 12-10 - 50'li Paket
€29.30 / paket