Powers Fasteners 6306sd-pwr | Ankastre Ankraj Smart Di+, 3/8-16 Diş Boyutu, 50pk | 46u158 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWERS BAĞLANTI PARÇALARI 6306SD-PWR Ankraj Smart Di+, 3/8-16 Diş Boyutu, 50Pk | AD6PDX 46U158

POWERS FASTENERS 6306SD-PWR Ankraj Ankrajı Smart Di+, 3/8-16 Diş Boyu, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6PDX Modeli: 6306SD-PWRÇapraz Referans: 46U158
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
€43.43 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açılır Çapa
İzin Verilen Kesme1040 @ 2500 psi Beton
İzin Verilen Gerilim496 @ 2500psi
Çapa Dia.1 / 2 "
Bolt Çapı3 / 8 "
Matkap Ucu Boyutu1 / 2 "
Sürücü AraçlarıGüç Sistemi Maual Set Aleti, SMART DI + Sistemi Darbeli Matkap ile
uzunluk1 9 / 16 "
MalzemeÇinko Kaplama, Karbon Çelik
Min. Delik Derinliği1-9 / 16 "
Konu Derinliği5 / 8 "
Konu Boyutu3 / 8-16
TipAkıllı DI +
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme4360
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme4755
Nihai Gerilim (Lbs.)1985 @ 2500psi
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim2275
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim2850

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.31
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)14.99
Gemi genişliği (cm)36.83
HS kodu6810990000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kurulum Dönüyor (Alet Omuzlarını Çapa Dudağına Ayarlayana Kadar)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWERS FASTENERS 6306SD-PWR Ankraj Ankrajı Smart Di+, 3/8-16 Diş Boyu, 50Pk
€43.43 / paket