Precision Brand 44235 | Şim Stok Sac Polyester 0.0050 In | 5ge69 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PRECISION MARKA 44235 Altlık Levhası Polyester 0.0050 In | AE3VMN 5GE69

PRECISION BRAND 44235 Shim Dipçik Levha Polyester 0.0050 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3VMN Model: 44235Çapraz Referans: 5GE69

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€21.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Shim Dipçik
RenkMavi
Uzunluk Toleransı+/- 0.0625 "
MalzemePolyester
Nem emilimi%0.08
beden10 x 20 "
Sıcaklık. menzil-90 ila 300 Dereceleri
Gerilme direnci30,000 psi
Kalınlık0.127mm
Kalınlık Toleransı+/- 0.000025 "
Tipyaprak
UPC698158442355
Genişlik Toleransı+/- 0.0625 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)51.31
Gemi genişliği (cm)25.91
HS kodu3920690000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Sıkıştır (% 1.00)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkbedenKalınlıkKalınlık ToleransıÜcret
PRECISION MARKA 44205 Altlık Levhası Polyester 0.0005 In | AE3VMG 5GE63 44205Gümüş10 x 20 "0.013mm+/- 0.000025 "€15.49
PRECISION MARKA 44210 Altlık Levhası Polyester 0.0010 In | AE3VMH 5GE64 44210kehribar10 x 20 "0.025mm+/- 0.00005 "€14.45
PRECISION MARKA 44215 Şim Stok Sayfası Polyester 0.0015 In | AE3VMJ 5GE65 44215Mor10 x 20 "0.038mm+/- 0.000075 "€12.23
PRECISION MARKA 44220 Altlık Levhası Polyester 0.0020 In | AE3VMK 5GE66 44220Kırmızı10 x 20 "0.051mm+/- 0.0001 "€15.82
PRECISION MARKA 44225 Altlık Levhası Polyester 0.0030 In | AE3VML 5GE67 44225Yeşil10 x 20 "0.076mm+/- 0.00015 "€16.84
PRECISION MARKA 44230 Altlık Levhası Polyester 0.0040 In | AE3VMM 5GE68 44230bronzlaşmak10 x 20 "0.102mm+/- 0.0002 "€21.34
PRECISION MARKA 44530 Altlık Levhası Polyester 0.004 5l - 10'lu Paket | AE3VNF 5GE85 44530bronzlaşmak5 x 20 "0.102mm+/- 0.0002 "€108.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PRECISION BRAND 44235 Shim Dipçik Levha Polyester 0.0050 In
€21.34 / Adet