PREMIER PTL Boya Tepsisi Astarı 2 Quart Plastik
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boya Tepsisi Astarı |
Kapasite | 2 qt. |
derinlik | 2" |
uzunluk | 11 " |
Malzeme | Plastik |
genişlik | 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 39.37 |
Gemi genişliği (cm) | 29.21 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | IL |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00