PRINCE PMC-5530 Silindir Hidrolik 3 1/2 Çap x 30 İnç İnme
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik silindir |
Delik Dia. | 3-1 / 2 " |
Bitiş | Kırmızı Boyalı |
Malzeme | Çelik |
Maks. Basınç | 1407 PSI |
Pim Çapı | 1.5 " |
Piston Malzemesi | Eğilebilir Demir |
Piston kolu | Cilalı krom |
Piston contası | Dökme demir |
Bağlantı noktası boyutu | 1 / 2 " |
geri çekmek | 38 In. |
Halka Malzemesi | Dökme demir |
Çubuk Dia. | 1-1 / 2 " |
Çubuk Contası | Üretan U-Kupası |
Inme | 30 " |
borular | Ağır duvarlı Honlanmış Çelik |
Tip | Çift Etkili Kaynaklı |
Gemi ağırlığı (kg) | 23.13 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.46 |
Gemi uzunluğu (cm) | 113.54 |
Gemi genişliği (cm) | 13.97 |
HS kodu | 8412210075 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Delik Dia. | Maks. Basınç | Pim Çapı | Bağlantı noktası boyutu | Çubuk Dia. | Inme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMC-5408 | 2-1 / 2 " | 2500 psi | 1.375 " | 3 / 8 " | 1-3 / 8 " | 8" | - | TEKLİF TALEBİ
|
PMC-5648 | 4" | 2500 psi | 2" | 1 / 2 " | 2" | 48 " | €1,416.94 | |
PMC-5416 | 2-1 / 2 " | 2500 psi | 1.375 " | 3 / 8 " | 1-3 / 8 " | 16 " | €620.38 | |
PMC-5424 | 2-1 / 2 " | 2500 psi | 1.375 " | 3 / 8 " | 1-3 / 8 " | 24 " | €675.16 | |
PMC-8320 | 3" | 2500 psi | 1.5 " | 1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 20 " | €715.93 | |
PMC-8330 | 3" | 1839 PSI | 1.5 " | 1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 30 " | €777.32 | |
PMC-5536 | 3-1 / 2 " | 1007 PSI | 1.5 " | 1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 36 " | €920.30 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00