PRINCE PMC-5408 Silindir Hidrolik 2 1/2 İnç Çap x 8 İnç Strok
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik silindir |
Delik Dia. | 2-1 / 2 " |
Bitiş | Kırmızı Boyalı |
Malzeme | Çelik |
Maks. Basınç | 2500 psi |
Pim Çapı | 1.375 " |
Piston Malzemesi | Eğilebilir Demir |
Piston kolu | Cilalı krom |
Piston contası | Dökme demir |
Bağlantı noktası boyutu | 3 / 8 " |
geri çekmek | 16 In. |
Halka Malzemesi | Dökme demir |
Çubuk Dia. | 1-3 / 8 " |
Çubuk Contası | Üretan U-Kupası |
Inme | 8" |
borular | Ağır duvarlı Honlanmış Çelik |
Tip | Çift Etkili Kaynaklı |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.71 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 59.18 |
Gemi genişliği (cm) | 10.41 |
HS kodu | 8412210075 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Delik Dia. | Maks. Basınç | Pim Çapı | Bağlantı noktası boyutu | Çubuk Dia. | Inme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMC-5648 | 4" | 2500 psi | 2" | 1 / 2 " | 2" | 48 " | €1,416.94 | |
PMC-5416 | 2-1 / 2 " | 2500 psi | 1.375 " | 3 / 8 " | 1-3 / 8 " | 16 " | €620.38 | |
PMC-5424 | 2-1 / 2 " | 2500 psi | 1.375 " | 3 / 8 " | 1-3 / 8 " | 24 " | €675.16 | |
PMC-8320 | 3" | 2500 psi | 1.5 " | 1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 20 " | €715.93 | |
PMC-8330 | 3" | 1839 PSI | 1.5 " | 1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 30 " | €777.32 | |
PMC-5530 | 3-1 / 2 " | 1407 PSI | 1.5 " | 1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 30 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
PMC-5536 | 3-1 / 2 " | 1007 PSI | 1.5 " | 1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 36 " | €920.30 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00