PRO-LINE W/HD/ST7230 Kaynak Tezgahı 72x30 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaynak Masası |
Renk | Hafif Bej |
İnşaat | Çelik |
Bitiş | Toz Boya |
Genel Derinlik | 30 " |
Toplam yükseklik | 30 " |
toplam Genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 88.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
W / HD / ST6030 | 60 " | €1,870.27 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00