VIBCO HC-3500 Hidrolik Vibratör
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Vibratör |
Görev | Sürekli |
Zorla | sinüsoidal |
1000 PSI'da GPM | 2.4 |
Giriş Portu | 3/4 "-16 SAE |
Maks. Basınç | 3000 psi |
Montaj plakası | Ayrı ayrı satıldı |
Çıkış noktası | 3/4 "-16 SAE |
Toplam yükseklik | 10.75 " |
Uzunluk | 12.25 " |
toplam Genişlik | 12.5 " |
Vibratör Tipi | Türbin |
Gemi ağırlığı (kg) | 34.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 66.04 |
Gemi genişliği (cm) | 35.56 |
HS kodu | 8479899895 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | 1000 PSI'da GPM | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Vibratör Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-190 | 6.5 | 4.375 " | 5.25 " | 3.25 " | Düşük frekanslı | €781.11 | |
B-250 | 6.5 | 5.375 " | 7" | 3.38 " | Düşük frekanslı | €817.91 | |
B-320 | 7.0 | 5.875 " | 6.875 " | 3.625 " | Düşük frekanslı | €908.00 | |
HF-1500 | 2.6 | 8.75 " | 11.25 " | 10.38 " | Türbin | €3,496.53 | |
HF-3500 | 2.4 | 9.25 " | 12.625 " | 10.75 " | Türbin | €3,759.68 | |
HF-800 | 3.2 | 8.75 " | 11.25 " | 10.38 " | Türbin | €2,937.72 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00