Procon 104b240f11bc | Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 1/2 İnç Npt, 240 Gph, Pirinç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROCON 104B240F11BC Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 1/2 İnç NPT, 240 GPH, Pirinç | CM6UTM

PROCON 104B240F11BC Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 1/2 İnç NPT, 240 GPH, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Öğe: CM6UTM Modeli: 104B240F11BC
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
€176.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Kanatlı Pompa
Deşarj Basıncı (PSI)Maks. 250 psi
sürücüBronz Kaplinli Oluklu 1143
Kuru Emme Kaldırma3.3 ft.
Kuru ağırlık4.5 lbs.
Akış hızı240 gph
Akış Hızı @ 100 psi240 gph
Akış Hızı @ 150 psi236 gph
Akış Hızı @ 200 psi232 gph
Akış Hızı @ 250 psi228 gph
Akış Hızı @ 50 psi243 gph
Gövde MalzemesiPirinç
HP @ 100 PSI0.37 hp
HP @ 150 psi0.54 hp
HP @ 200 psi0.7 hp
HP @ 250 psi0.86 hp
HP @ 50 PSI0.21 hp
Giriş Boyutu1 / 2 "-12
Giriş TipiNPT
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi100cP
Maks. İşletme basıncı150 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.160 Derece F
Maks. Hızlandırmak2400 RPM
Mfr. DiziSerisi 4
Min. Çalışma sıcaklığı.-4 Derece. F
Min. devir1000RPM
Montaj StiliCıvata-On
Gürültü seviyesi60 dBa
nominal devir1,725 rpm
Çıkış Boyutu1 / 2 "-12
Çıkış tipiNPT
pH aralığı6pH
güç Gereksinimi0.42 hp
Ürün Veri Sayfasıprocon-104b240f11bc.pdf
Emniyet Valfi Aralığı60 - 99 psi
rotasyonSaat yönünde
Rotor Malzemesi303 Paslanmaz Çelik
Conta MalzemesiNitril, Tip 21 , Dengesiz Seramik/Karbon
Statik Basınç100 psi
TDS Çözünürlüğü5000ppm
Valf YapılandırmasıStandart-Harici Olmayan ayar
Valf TipiPlastik Solid- Ultem
Islak Emme Kaldırma6.6 ft.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.58

Ürün Detayı:

Procon 104B240F11BC döner kanatlı pompa, içecek dağıtım makinelerinde, espresso makinelerinde ve su arıtma sistemlerinde sıvıları aktarmak için kullanılan pozitif deplasmanlı bir pompadır.

Özellikler:

  • Kurulumu ve çalıştırmayı basitleştirmek için harici doldurma yardımı olmadan pompalama sürecini başlatmak üzere kendinden emişli bir tasarıma sahiptir.
  • Bu döner kanatlı pompa, aşırı basınç durumlarından kaynaklanan olası hasarlara karşı koruma sağlamak için dahili bir tahliye vanasına sahiptir.
  • Mevcut sıvı transfer sistemlerine entegrasyonu kolaylaştırmak için 1/2 inç NPT giriş ve çıkış bağlantıları ile donatılmıştır.
  • Bu kanatlı pompa, açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnmek için pirinç yapıya sahiptir.
  • Sızıntıyı önlemek için EPDM / nitril elastomerlere sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Pompanın kendinden emişli özelliğinin faydası nedir?

A. Kendinden emiş özelliği, pompanın harici emiş yardımı olmadan pompalamaya başlamasını sağlayarak kurulumu ve çalıştırmayı basitleştirir.

S. Pompanın akış kapasitesi nedir?

A. Procon 104B240F11BC pompa, saatte 240 galon (saatte 725 litre) debiyi işleyebilir.

S. Pompa ne kadar güç gerektiriyor?

C. Pompa, maksimum 0.86 hp mekanik beygir gücü gerektirir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 150 psisürücüAkış hızıHP @ 200 psiHP @ 250 psiMaks. akışMaks. İşletme basıncıgüç GereksinimiÜcret
PROCON 114B190F11BA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 1/2 İnç NPT, 190 GPH, Pirinç | AF2QYB 114B190F11BA 250 114B190F11BA0.47 hpBronz Kaplinli Oluklu 1143190 gph0.61 hp0.75 hp210 GPH150 psi0.75 hp€323.27
PROCON 114B240F11BA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 1/2 İnç NPT, 240 GPH, Pirinç | AF2QYC 114B240F11BA 250 114B240F11BA0.54 hpBronz Kaplinli Oluklu 1143240 gph0.7 hp0.86 hp260 GPH150 psi0.86 hp€316.65
PROCON 114B330F11XX Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 1/2 İnç NPT, 330 GPH, Pirinç | AF2QYD 114B330F11XX0.78 hpBronz Kaplinli Oluklu 1143330 gph1 hp1.22 hp346 GPH150 psi0.86 hp€323.27
PROCON 114E330F11XX Döner Kanatlı Pompa, Bolt-On, 1/2 İnç NPT, 330 GPH, Pirinç | CM6UTK 114E330F11XX0.78 hpTek Daire330 gph1 hp1.22 hp-250 psi1.22 hp€188.69
PROCON 104E265G12BA Döner Kanatlı Pompa, Bolt-On, 1/2 İnç NPT, 265 GPH, Pirinç | CM6UTL 104E265G12BA0.63 hpTek Daire265 gph0.82 hp1.01 hp-60 psi0.86 hp€197.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROCON 104B240F11BC Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 1/2 İnç NPT, 240 GPH, Pirinç
€176.71 / Adet