Procon 114b240f11ba | Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 1/2 İnç Npt, 240 Gph, Pirinç | 6xe94 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROCON 114B240F11BA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 1/2 İnç NPT, 240 GPH, Pirinç | AF2QYC 114B240F11BA 250

PROCON 114B240F11BA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 1/2 İnç NPT, 240 GPH, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2QYC Modeli: 114B240F11BAÇapraz Ref: 114B240F11BA 250
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
€316.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Kanatlı Pompa
gövde MalzemesiPirinç
YerleşikTahliye Vanası
Kalp ameliyatiEvet
Deşarj Basıncı (PSI)Maks. 250 psi
sürücüBronz Kaplinli Oluklu 1143
Kuru Emme Kaldırma3.3 ft.
Kuru ağırlık4.5 lbs.
Dış RölyefGerekli Değil
Akış hızı240 gph
Akış Hızı @ 100 psi240 gph
Akış Hızı @ 150 psi236 gph
Akış Hızı @ 200 psi232 gph
Akış Hızı @ 250 psi228 gph
Akış Hızı @ 50 psi243 gph
GPH240
Gövde MalzemesiPirinç
HP @ 100 PSI0.37 hp
HP @ 150 psi0.54 hp
HP @ 200 psi0.7 hp
HP @ 250 psi0.86 hp
HP @ 50 PSI0.21 hp
Giriş Boyutu1 / 2 "-12
Giriş TipiNPT
Giriş / Çıkış NPTF (Giriş)1/2
Maks. akış260 GPH
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi100cP
Maks. İşletme basıncı150 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.160 Derece F
Maks. Basınç200 psi
Maks. Hızlandırmak2400 RPM
Maks. Sıcaklık.150 F
Mfr. DiziSerisi 4
Min. Akış hızı228 GPH
Min. Çalışma sıcaklığı.-4 Derece. F
Min. devir1000RPM
MontajKarbonatör Kelepçe Stili
Montaj StiliCıvata-On
Gürültü seviyesi60 dBa
nominal devir1,725 rpm
Çıkış Boyutu1 / 2 "-12
Çıkış tipiNPT
pH aralığı6pH
güç Gereksinimi0.86 hp
Tahliye Basıncı Maks.250 PSI
Emniyet Valfi Aralığı151 ila 250 psi
rotasyonSaat yönünde
Rotor Malzemesi303 Paslanmaz Çelik
Conta MalzemesiNitril, Tip 21
Şaft303 Paslanmaz Çelik
Statik Basınç100 psi
TDS Çözünürlüğü5000ppm
Valf YapılandırmasıStandart-Harici Olmayan ayar
Valf TipiPlastik Solid- Ultem
Islak Emme Kaldırma6.6 ft.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.58
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8413500090
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Procon 114B240F11BA döner kanatlı pompa, espresso makinelerinde, kahve makinelerinde ve su filtreleme ve arıtma sistemlerinde sıvıları aktarmak için kullanılır.

Özellikler:

  • Bu döner kanatlı pompa, dayanıklılık ve korozyon direnci sağlayan pirinç yapıya sahiptir.
  • Verimli güç aktarımı ve güvenilir çalışma sağlamak için bronz kaplin 1143 ile yarıklı bir sürücü konfigürasyonuna sahiptir.
  • Bu döner kanatlı pompa, kolay ve çok yönlü kurulum için kelepçeli montaj sunar.
  • Sızıntıyı önlemek için EPDM / nitril elastomer kullanır ve dengeli olmayan bir seramik / karbon conta tipine sahiptir, etkili sızdırmazlık sağlar ve çalışma sırasında sızıntıları önler.
  • Bu döner kanatlı pompa, düzgün sıvı akışı ve pompanın düzgün çalışmasını sağlamak için bir Solid-Ultem valf tipine sahiptir.
  • Saat yönünde dönerek çalışır ve kendi kendini yağlama ve dayanıklılık için karbon malzemeden yapılmış iç bileşenleri kullanır.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Avantaj dezavantaj 1113 V-Bant Kelepçesi: İki silindirik bileşen arasındaki bağlantıyı V-şekilli bir bantla sabitlemek için kullanılır, sıkı ve güvenilir bir sızdırmazlık sağlar.

Sık sorulan Sorular:

S. Çalışma sırasında bu pompanın ürettiği gürültü seviyesi nedir?

A.60 dBA.

S. Bir döner kanatlı pompanın performansını nasıl kontrol edebilirim?

A. Döner kanatlı pompanın performansını kontrol etmek için akış hızı, vakum seviyesi ve basınç gibi parametreleri izleyebilirsiniz. Bu, uygun göstergeler ve aletler kullanılarak ölçülebilir.

S. Bu döner kanatlı pompayı kullanırken hangi güvenlik önlemleri alınmalıdır?

A.

  • Pompanın doğru topraklama ve elektrik bağlantılarıyla doğru şekilde kurulduğundan emin olun.
  • Tehlikeli dumanların oluşmasını önlemek için pompayı iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
  • Yalnızca uyumlu sıvıları veya gazları üretici tarafından belirtilen şekilde kullanın.
  • Pompa kullanımı ve bakımı sırasında uygun kişisel koruyucu ekipman (PPE) giyin.
  • Aşırı ısınmayı önlemek için pompanın çalışma sıcaklığı limitlerine uyun.
  • Elektrikli pompa kullanıyorsanız elektrik güvenliğini uygulayın ve suya maruz kalmaktan kaçının.
  • Uygun havalandırma sağlamak için pompanın havalandırma deliklerinin engellenmediğinden emin olun.
  • Çalışma sırasında hareket etmesini önlemek için pompayı güvenli bir şekilde monte edin.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 150 psisürücüAkış hızıHP @ 200 psiHP @ 250 psiMaks. akışMaks. İşletme basıncıgüç GereksinimiÜcret
PROCON 114B190F11BA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 1/2 İnç NPT, 190 GPH, Pirinç | AF2QYB 114B190F11BA 250 114B190F11BA0.47 hpBronz Kaplinli Oluklu 1143190 gph0.61 hp0.75 hp210 GPH150 psi0.75 hp€323.27
PROCON 114B330F11XX Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 1/2 İnç NPT, 330 GPH, Pirinç | AF2QYD 114B330F11XX0.78 hpBronz Kaplinli Oluklu 1143330 gph1 hp1.22 hp346 GPH150 psi0.86 hp€323.27
PROCON 114E330F11XX Döner Kanatlı Pompa, Bolt-On, 1/2 İnç NPT, 330 GPH, Pirinç | CM6UTK 114E330F11XX0.78 hpTek Daire330 gph1 hp1.22 hp-250 psi1.22 hp€188.69
PROCON 104E265G12BA Döner Kanatlı Pompa, Bolt-On, 1/2 İnç NPT, 265 GPH, Pirinç | CM6UTL 104E265G12BA0.63 hpTek Daire265 gph0.82 hp1.01 hp-60 psi0.86 hp€197.63
PROCON 104B240F11BC Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 1/2 İnç NPT, 240 GPH, Pirinç | CM6UTM 104B240F11BC0.54 hpBronz Kaplinli Oluklu 1143240 gph0.7 hp0.86 hp-150 psi0.42 hp€176.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROCON 114B240F11BA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 1/2 İnç NPT, 240 GPH, Pirinç
€316.65 / Adet