Procon 114b330f11xx | Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 1/2 İnç Npt, 330 Gph, Pirinç | 6xe95 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROCON 114B330F11XX Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 1/2 İnç NPT, 330 GPH, Pirinç | AF2QYD

PROCON 114B330F11XX Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 1/2 İnç NPT, 330 GPH, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2QYD Modeli: 114B330F11XX

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€323.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Kanatlı Pompa
gövde MalzemesiPirinç
Kalp ameliyatiYok hayır
Deşarj Basıncı (PSI)Maks. 250 psi
sürücüBronz Kaplinli Oluklu 1143
Kuru Emme Kaldırma3.3 ft.
Kuru ağırlık4.5 lbs.
Dış Rölyefgereklidir
Akış hızı330 gph
Akış Hızı @ 100 psi330 gph
Akış Hızı @ 150 psi328 gph
Akış Hızı @ 200 psi327 gph
Akış Hızı @ 250 psi326 gph
Akış Hızı @ 50 psi331 gph
GPH330
Gövde MalzemesiPirinç
HP @ 100 PSI0.55 hp
HP @ 150 psi0.78 hp
HP @ 200 psi1 hp
HP @ 250 psi1.22 hp
HP @ 50 PSI0.33 hp
Giriş Boyutu1 / 2 "-12
Giriş TipiNPT
Giriş / Çıkış NPTF (Giriş)1/2
Maks. akış346 GPH
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi100cP
Maks. İşletme basıncı150 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.160 Derece F
Maks. Basınç200 psi
Maks. Hızlandırmak2400 RPM
Maks. Sıcaklık.150 F
Mfr. DiziSerisi 4
Min. Akış hızı326 GPH
Min. Çalışma sıcaklığı.-4 Derece. F
Min. devir1000RPM
MontajKarbonatör Kelepçe Stili
Montaj StiliCıvata-On
Gürültü seviyesi60 dBa
nominal devir1,725 rpm
Çıkış Boyutu1 / 2 "-12
Çıkış tipiNPT
pH aralığı6pH
güç Gereksinimi0.86 hp
Tahliye Basıncı Maks.250 PSI
Emniyet Valfi AralığıNA
rotasyonSaat yönünde
Rotor Malzemesi303 Paslanmaz Çelik
Conta MalzemesiNitril, Tip 21
Şaft303 Paslanmaz Çelik
Statik Basınç100 psi
TDS Çözünürlüğü5000ppm
Valf YapılandırmasıTahliye Vanası Yok
Valf TipiTahliye Vanası Yok
Islak Emme Kaldırma6.6 ft.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.6
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8413500090
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Procon 114B330F11XX döner kanatlı pompa, değişken basınçlarda tutarlı bir akış hızı sağlayarak sıvı aktarma görevlerini verimli bir şekilde yerine getirir. Bu pompa ayrıca, sıvıların filtrelenmesine ve aktarılmasına yardımcı olduğu su arıtma sistemlerinde de yaygın olarak kullanılır.

Özellikler:

  • Açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnmek için pirinç yapıya sahiptir.
  • Bu döner kanatlı pompa, -4 ila 160 derece F arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir, dolayısıyla hem sıcak hem de soğuk sıvıları etkin bir şekilde işlemelerine olanak tanır.
  • Güvenilirlik için tahliye valfi tasarımına sahip değildir, bu da ek parçalara olan ihtiyacı ve olası arıza noktalarını ortadan kaldırır.
  • Bu kanatlı pompa, minimum bakım için kendinden emişe sahiptir, arıza süresini ve işletme maliyetlerini azaltır.
  • Pürüzsüz ve kararlı sıvı transferi sağlayan düşük titreşim ve titreşim özellikleri sergiler.
  • Bu pompa, çeşitli sıvı taşıma sistemlerine entegrasyon için 1/2 inç NPT giriş ve çıkış bağlantılarına sahiptir ve esnek kurulum seçenekleri sağlar.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 150 psisürücüAkış hızıHP @ 200 psiHP @ 250 psiMaks. akışMaks. İşletme basıncıgüç GereksinimiÜcret
PROCON 114B190F11BA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 1/2 İnç NPT, 190 GPH, Pirinç | AF2QYB 114B190F11BA 250 114B190F11BA0.47 hpBronz Kaplinli Oluklu 1143190 gph0.61 hp0.75 hp210 GPH150 psi0.75 hp€323.27
PROCON 114B240F11BA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 1/2 İnç NPT, 240 GPH, Pirinç | AF2QYC 114B240F11BA 250 114B240F11BA0.54 hpBronz Kaplinli Oluklu 1143240 gph0.7 hp0.86 hp260 GPH150 psi0.86 hp€316.65
PROCON 114E330F11XX Döner Kanatlı Pompa, Bolt-On, 1/2 İnç NPT, 330 GPH, Pirinç | CM6UTK 114E330F11XX0.78 hpTek Daire330 gph1 hp1.22 hp-250 psi1.22 hp€188.69
PROCON 104E265G12BA Döner Kanatlı Pompa, Bolt-On, 1/2 İnç NPT, 265 GPH, Pirinç | CM6UTL 104E265G12BA0.63 hpTek Daire265 gph0.82 hp1.01 hp-60 psi0.86 hp€197.63
PROCON 104B240F11BC Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 1/2 İnç NPT, 240 GPH, Pirinç | CM6UTM 104B240F11BC0.54 hpBronz Kaplinli Oluklu 1143240 gph0.7 hp0.86 hp-150 psi0.42 hp€176.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROCON 114B330F11XX Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 1/2 İnç NPT, 330 GPH, Pirinç
€323.27 / Adet