Proto J075901 | Darbeli Bit 3/4 X 5-3/16 İnç 6 Noktalı Siyah Oksit | 1ax73 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J075901 Darbe Ucu 3/4 x 5-3 / 16 İnç 6 Noktalı Siyah Oksit | AA8ZHC 1AX73

PROTO J075901 Darbeli Bit 3/4 x 5-3/16 İnç 6 Noktalı Siyah Oksit

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8ZHC Model: J075901Çapraz Referans: 1AX73
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
€86.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Biti
Bit Uzunluğu2 33 / 64 "
Sürücü Boyutu3 / 4 "
sürücü TipiKare
BitişSiyah oksid
MalzemeDövme Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Uzunluk5.187 "
SAE veya MetrikSAE
beden1"
Soket DerinliğiStandart
Uç TipiBüyü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8207806000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit UzunluğuSürücü BoyutuMalzemeUzunlukSAE veya MetrikbedenÜcret
PROTO J7290-5M Darbeli Bit 5mm 6pt Siyah Oksit | AA9UTT 1FM64 J7290-5M1.625 "3 / 8 "Isıl İşlem Görmüş Alaşımlı Çelik2 23 / 32 "metrik5"€23.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J075901 Darbeli Bit 3/4 x 5-3/16 İnç 6 Noktalı Siyah Oksit
€86.13 / Adet