Proto J075909/16 | Darbeli Bit 3/4 X 3-3/4inç 6pt Siyah Oksit | 1ax69 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J075909 / 16 Darbe Ucu 3/4 x 3-3 / 4in 6pt Siyah Oksit | AA8ZGY 1AX69

PROTO J075909/16 Darbeli Bit 3/4 x 3-3/4 inç 6pt Siyah Oksit

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8ZGY Modeli: J075909/16Çapraz Referans: 1AX69
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
€57.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Biti
Bit Uzunluğu1.375 "
Sürücü Boyutu3 / 4 "
sürücü TipiKare
BitişSiyah oksid
MalzemeDövme Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Uzunluk3.75 "
SAE veya MetrikSAE
beden9 / 16 "
Soket DerinliğiStandart
Uç TipiBüyü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8207806000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit UzunluğuSürücü BoyutuMalzemeUzunlukÜcret
PROTO J74419 / 16 Darbe Ucu 1/2 x 3-5 / 8in 6pt Siyah Oksit | AA9UQE 1FK54 J74419 / 161.875 "1 / 2 "Isıl İşlem Görmüş Alaşımlı Çelik3.625 "€27.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J075909/16 Darbeli Bit 3/4 x 3-3/4 inç 6pt Siyah Oksit
€57.38 / Adet