Proto J07655 | Darbeli Soket Adaptörü 3/4 inç X 1 inç | 1ax65 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J07655 Darbe Soket Adaptörü 3 / 4in x 1in | AA8ZGV 1AX65

PROTO J07655 Darbeli Soket Adaptörü 3/4 inç x 1 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8ZGV Model: J07655Çapraz Referans: 1AX65
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
€40.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Soket Adaptörü
Sürücü Boyutu3 / 4 "
sürücü TipiKadın
BitişSiyah oksid
Çıkış Sürücü Boyutu1"
Çıkış Sürücü TipiErkek
Uzunluk1.875 "
UPC662679361280

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8207806000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Sürücü uç boyutunu artırmak veya azaltmak için kullanılır
  • Kolay tanımlama için alete damgalanmış boyutta dövme çelik yapı
  • Daha uzun takım ömrü ve korozyon direnci için siyah oksit kaplama
  • ASME B107.110-2012 standartlarına uygundur

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış Sürücü BoyutuUzunlukÜcret
PROTO J7653 Darbeli Soket Adaptörü, Siyah Oksit Kaplama, 3/4 x 1/2 İnç | AA8YVL 1AW12 J76531 / 2 "2 1 / 16 "€41.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J07655 Darbeli Soket Adaptörü 3/4 inç x 1 inç
€40.56 / Adet