Proto J7653 Darbeli Soket Adaptörü, Dişi Sürücü | 1aw12 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J7653 Darbeli Soket Adaptörü, Siyah Oksit Kaplama, 3/4 x 1/2 İnç | AA8YVL 1AW12

PROTO J7653 Darbeli Soket Adaptörü, Siyah Oksit Kaplama, 3/4 x 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8YVL Model: J7653Çapraz Referans: 1AW12
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
€41.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Soket Adaptörü
Sürücü Boyutu3 / 4 "
sürücü TipiKadın
BitişSiyah oksid
Çıkış Sürücü Boyutu1 / 2 "
Çıkış Sürücü TipiErkek
Uzunluk2 1 / 16 "
UPC662679361310

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8207806000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Sürücü uç boyutunu küçültmek ve büyütmek için tasarlanmıştır
  • Uygun tanımlama için alet üzerinde boyut damgası sağlar
  • Adaptörün korunması için yan kilit deliği ile donatılmıştır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış Sürücü BoyutuUzunlukÜcret
PROTO J07655 Darbe Soket Adaptörü 3 / 4in x 1in | AA8ZGV 1AX65 J076551"1.875 "€40.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J7653 Darbeli Soket Adaptörü, Siyah Oksit Kaplama, 3/4 x 1/2 İnç
€41.69 / Adet