Proto J1181-a-tt | Cırcırlı Kutu Anahtarı 1/4 İnç X 5/16 İnç 6 Nokta | 34gp45 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J1181-A-TT Kilitleme Kutusu Anahtarı 1/4 İnç x 5/16 İnç 6 Puan | AG4LKP 34GP45

PROTO J1181-A-TT Cırcırlı Kutu Anahtarı 1/4 İnç x 5/16 İnç 6 Nokta

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4LKP Modeli: J1181-A-TTÇapraz Referans: 34GP45
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
€51.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cırcır Kutusu Anahtarı
BitişTam Lehçe
Esnek kafaYok hayır
Kafa boyutu1/4 x 5/16 "
MalzemeYüksek Alaşımlı Çelik
Min. Ark Dönüşü20 Dereceleri
Dişli Diş Sayısı18
Puan Sayısı6
Dengelemek25 Dereceleri
Uzunluk4.25 "
GeriEvet
SAE veya MetrikSAE
beden1/4 x 5/16 "
Tether YetenekliTether Hazır
İngiliz anahtarı stiliÇift Kutu Sonu, Ters Çevrilebilir

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8204110030

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPuan SayısıDengelemekUzunlukbedenÜcret
PROTO J1192T-A-TT Cırcırlı Kutu Anahtarı 3/8 İnç x 7 / 16in 12 Puan | AG4LLJ 34GP63 J1192T-A-TT120 Dereceleri5.5 "3/8 x 7/16 "€47.81
PROTO J1194-A-TT Cırcır Kutusu Anahtarı 5/8 İnç x 11 / 16in 12 Puan | AG4LLL 34GP65 J1194-A-TT120 Dereceleri8.125 "5/8 x 11/16 "€51.23
PROTO J1195-A-TT Cırcırlı Kutu Anahtarı 3/4 İnç x 7 / 8in. 12 Puan | AG4LLM 34GP66 J1195-A-TT120 Dereceleri9.25 "3/4 x 7/8 "€64.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J1181-A-TT Cırcırlı Kutu Anahtarı 1/4 İnç x 5/16 İnç 6 Nokta
€51.06 / Adet